{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HB7020 | |
Numero pezzi | 30 | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | M | |
Tolleranza larghezza gola w | ±0,04 mm | |
Profondità di taglio ap | 0,6 mm - 1,6 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,22 mm/gir. | |
Contenuto | 273735 4 | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | GG2746 4/30 | |
EAN / GTIN | 4067263097921 | |
Codice del produttore | GG2746 4/30 |