{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HB7020 | |
Numero pezzi | 50 | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | M | |
Tolleranza larghezza gola w | ±0,03 mm | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 0,6 mm | |
Avanzamento f | 0,06 mm/gir. - 0,14 mm/gir. | |
Contenuto | 273735 2 | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | GG2746 2/50 | |
EAN / GTIN | 4067263097679 | |
Codice del produttore | GG2746 2/50 |