Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HOLEX Pro UNI HPC 8 mm

Codice art.: GG2432 8
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 30.60 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: VHM
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pro Uni
⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento TiSiN
Materiale da taglio VHM
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 42 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per contornatura; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 21 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 25 mm
⌀ Posizione libera D1 7,7 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,05 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,06 mm
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,03 mm
Colore collarino verde
Contenuto 5
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2432 8
EAN / GTIN 4067263102526
Codice del produttore GG2432 8

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Acciaio < 500 N/mm²
P
240
Acciaio < 750 N/mm²
P
220
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
170
Acciaio < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Come n. art. 202432.
Per operazioni di sgrossatura e finitura con valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità. Geometria innovativa e rivestimento ad alte prestazioni per garantire una durata e risultati di lavorazione eccellenti su diverse tipologie di materiali. Stabilità e silenziosità elevate grazie al passo irregolare.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello