{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Pro Uni | |
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | TiSiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 42 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Lunghezza taglienti Lc | 21 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 25 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 7,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,2 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202432 8 | |
EAN / GTIN | 4062406777210 | |
Codice del produttore | 202432 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa in HMI Pro UNI HSC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 42.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
CHF 67.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 79.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 51.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
63 pezzi in magazzino
CHF 41.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
CHF 48.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
CHF 63.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 75.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 53.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 139.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 27 mm | 32 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado |
Normativa | Norma interna | DIN 6527 | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna | DIN 6527 | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | VHM | VHM | HMI | HMI | HMI | HMI |
Angolo dell’elica | 42 grado | 45 grado | 45 grado | 38 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 38 grado | 42 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | f8 | f8 | f8 | 0 / −0,03 | 0 / −0,03 | f8 | f8 | 0 / −0,03 | d11 |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |