Fresa in HMI Pro UNI HSC 1 mm

Codice art.: 202432 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Pro Uni
    ⌀ Tagliente DC 1 mm
    Rivestimento TiSiN
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale e8
    Numero denti Z 3
    Angolo dell’elica 42 grado
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HSC
    Lunghezza taglienti Lc 2,5 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 5 mm
    ⌀ Posizione libera D1 0,9 mm
    Lunghezza complessiva L 57 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,06 mm
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,009 mm
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 0,005 mm
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,012 mm
    Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,009 mm
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 202432 1
    EAN / GTIN 4062406776954
    Codice del produttore 202432 1

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    250
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    240
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    220
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    170
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    240
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per operazioni di sgrossatura a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità. Geometria innovativa e rivestimento ad alte prestazioni per garantire una durata e risultati di lavorazione eccellenti su diverse tipologie di materiali. Stabilità e silenziosità elevate grazie al passo irregolare.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello