• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Ripiano obliquo, zincato larghezza ripiano 1000 mm, larghezza 1000 mm, Profondità: 800mm

Codice art.: 990610 800
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 150
  • Spessore ripiano: 25
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 150 kg
Spessore ripiano 25 mm
Materiale zincato
Attributo del nome del prodotto larghezza 1000 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 800 mm
Per scaffalature con ripiani obliqui 990600 − 990602
Campo d’impiego Scaffalature con ripiani obliqui
Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano fessurato; Ripiano con sponda di contenimento
Tipo di prodotto Ripiano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 990610 800
EAN / GTIN 4004514218841
Codice del produttore 13650-Z
Produttore Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descrizione

Esecuzione:

Possibilità di regolare le guide di separazione orizzontali con passo da 50 mm. Il bordo anteriore del ripiano è rialzato di 15 mm, in modo da impedire la caduta della merce.

Fornitura:

Incluse cad. 5 guide di separazione, 2 traverse longitudinali e 2 guide laterali.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello