Ripiano obliquo, zincato larghezza ripiano 1000 mm 600 mm

Codice art.: 990610 600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 150
  • Spessore ripiano: 25
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 150 kg
Spessore ripiano 25 mm
Materiale zincato
Attributo del nome del prodotto larghezza 1000 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 600 mm
Campo d’impiego Scaffalature con ripiani obliqui
Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano fessurato; Ripiano con sponda di contenimento
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990610 600
EAN / GTIN 4004514249241
Codice del produttore 13660-Z

Descrizione

Esecuzione:

Possibilità di regolare le guide di separazione orizzontali con passo da 50 mm. Il bordo anteriore del ripiano è rialzato di 15 mm, in modo da impedire la caduta della merce.

Fornitura:

Incluse cad. 5 guide di separazione, 2 traverse longitudinali e 2 guide laterali.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello