{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 150 kg | |
Spessore ripiano | 25 mm | |
Materiale | zincato | |
Attributo del nome del prodotto | larghezza 1000 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 500 mm | |
Campo d’impiego | Scaffalature con ripiani obliqui | |
Esecuzione ripiano | Ripiano fissato; Ripiano fessurato; Ripiano con sponda di contenimento | |
Tipo di prodotto | Ripiano |
Codice articolo | 990610 500 | |
EAN / GTIN | 4004514249234 | |
Codice del produttore | 13640-Z | |
Produttore | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |