Vaschette aggiuntive 2 scomparti A4/1

Codice art.: 974741 A4/1
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 15.63 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 200 mm
Larghezza 307 mm
Profondità 15 mm
Peso 0,7 kg
Tipo di prodotto Ripiano di smistamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 974741 A4/1
EAN / GTIN 2050002007079
Codice del produttore 2X8111070

Descrizione

Esecuzione:

Stabili vaschette in metallo. Modulo base composto da: 1 paio di staffe da parete, 6 vaschette, 1 piastra di chiusura. Ampliabile verso il basso attraverso un semplice meccanismo a incastro. Con moduli supplementari espandibile anche di lato.
2 vaschette aggiuntive. Senza staffe da parete né piastra di chiusura.

Descrizione:

Formato orizzontale A4.

Verniciatura:

grigio alluminio, termoverniciato.