Vaschette aggiuntive 2 scomparti A4/2

Codice art.: 974741 A4/2
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 15.63 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza 290 mm
    Larghezza 235 mm
    Profondità 15 mm
    Peso 0,7 kg
    Tipo di prodotto Ripiano di smistamento

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 974741 A4/2
    EAN / GTIN 2050002006973
    Codice del produttore 2X8111090

    Descrizione

    Esecuzione:

    Stabili vaschette in metallo. Modulo base composto da: 1 paio di staffe da parete, 6 vaschette, 1 piastra di chiusura. Ampliabile verso il basso attraverso un semplice meccanismo a incastro. Con moduli supplementari espandibile anche di lato.
    2 vaschette aggiuntive. Senza staffe da parete né piastra di chiusura.

    Descrizione:

    Formato verticale A4.

    Verniciatura:

    grigio alluminio, termoverniciato.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello