Vaschette aggiuntive 2 scomparti A5/2

Codice art.: 974741 A5/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 200 mm
Larghezza 160 mm
Profondità 15 mm
Peso 0,6 kg
Tipo di prodotto Ripiano di smistamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 974741 A5/2
EAN / GTIN 2050002019522
Codice del produttore 8111050

Descrizione

Esecuzione:

Stabili vaschette in metallo. Modulo base composto da: 1 paio di staffe da parete, 6 vaschette, 1 piastra di chiusura. Ampliabile verso il basso attraverso un semplice meccanismo a incastro. Con moduli supplementari espandibile anche di lato.
2 vaschette aggiuntive. Senza staffe da parete né piastra di chiusura.

Descrizione:

Formato verticale A5.

Verniciatura:

grigio alluminio, termoverniciato.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello