Sedia girevole da lavoro ESD, skay simil-pelle, con elemento scorrevole e anello poggiapiedi, alta, Modello: ESD

Codice art.: 972673 ESD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata sedia: 120
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Serie Work-Tec Ergo
Larghezza seduta 460 mm
Profondità seduta 470 mm
Altezza schienale 580 mm
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Campo di regolazione altezza 590 mm - 860 mm
Campo di regolazione dell'altezza dello schienale 60 mm
Regolazione inclinazione della seduta si
Regolazione dell’inclinazione della seduta in gradi 6 grado
Campo di regolazione profondità seduta 60 mm
Colore materiale seduta nero
Tipo di prodotto Sedia girevole ESD

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972673 ESD
EAN / GTIN 4016849944005
Codice del produttore 9031C-2571-3218

Descrizione

Esecuzione:

Sedile e schienale con rivestimento in simil-pelle ESD non conduttivo. Comodi, traspiranti e resistenti. Imbottitura confortevole con schienale ergonomico e trapuntatura orizzontale, con pratiche maniglie. Con pacchetto ergonomico: movimento sincronizzato con regolazione in base al peso. Collegamento conduttivo senza interruzione dall’imbottitura alle rotelle/gli elementi scorrevoli ESD. Schienale con guscio in plastica conduttivo e maniglie.
Regolazione del peso di 45 – 120 kg.

Norma:

Conduttivo secondo DIN 61340-5-1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Work-Tec Ergo" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello