Sedia girevole da lavoro, Supertec, con rotelle, bassa, Modello: BLACK

Codice art.: 965280 BLACK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Serie Work-Tec Ergo
Esecuzione con rotelle
Larghezza seduta 460 mm
Profondità seduta 470 mm
Altezza schienale 580 mm
Campo di regolazione altezza 450 mm - 630 mm
Campo di regolazione dell'altezza dello schienale 60 mm
Regolazione dell’inclinazione della seduta in gradi 6 grado
Campo di regolazione profondità seduta 60 mm
Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 965280 BLACK
EAN / GTIN 4016849943947
Codice del produttore 9033H-SP01-3279

Descrizione

Esecuzione:

Supertec è confortevole, morbida, traspirante, estremamente robusta, resistente al taglio, facile da pulire e antiscivolo. Grazie alla micro-puntinatura, fonde insieme i vantaggi della stoffa e della schiuma integrale.
Sedia girevole da lavoro Work-Tec Ergo: imbottitura comfort con schienale ergonomico e trapuntatura orizzontale, con pratiche maniglie di colore arancione.
Con pacchetto ergonomico: movimento sincronizzato con regolazione in base al peso.
Regolazione del peso di 45 – 120 kg.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Work-Tec Ergo" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello