Sedia girevole da lavoro ESD, tessuto, con piattello e anello poggiapiedi, alta ESD

Codice art.: 972675 ESD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata sedia: 120
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata sedia 120 kg
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Serie Work-Tec Ergo
    Larghezza seduta 460 mm
    Profondità seduta 470 mm
    Altezza schienale 580 mm
    Campo di regolazione altezza 590 mm - 860 mm
    Campo di regolazione dell'altezza dello schienale 60 mm
    Regolazione dell’inclinazione della seduta in gradi 6 grado
    Campo di regolazione profondità seduta 60 mm
    Colore materiale seduta nero
    Tipo di prodotto Sedia girevole ESD

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 972675 ESD
    EAN / GTIN 4016849943992
    Codice del produttore 9031C-9801-3218

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sedile e schienale in imbottitura in stoffa conduttiva ESD. Comodi, traspiranti e resistenti. Imbottitura confortevole con schienale ergonomico e trapuntatura orizzontale, con pratiche maniglie. Con pacchetto ergonomico: movimento sincronizzato con regolazione in base al peso. Collegamento conduttivo senza interruzione dall’imbottitura alle rotelle/i piattelliESD. Schienale con guscio in plastica conduttivo e maniglie.
    Regolazione del peso di 45 – 120 kg.

    Norma:

    Conduttivo secondo DIN 61340-5-1.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Della stessa serie "Work-Tec Ergo" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello