Vaschette a bocca di lupo ESD in PP singole ECB5

Codice art.: 972330 ECB5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Altezza 75 mm
Larghezza 100 mm
Profondità 175 mm
Larghezza interna 87 mm
Profondità interna 129 mm
Colore nero
Tipo di prodotto Vaschetta a bocca di lupo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972330 ECB5
EAN / GTIN 8055520405059
Codice del produttore CB 5 MC - 1394005197

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette impilabili di qualità, in plastica conduttiva ESD. Resistente alla maggior parte degli acidi e degli oli. Resistente alle temperature da – 20° a + 80°C
Colore: nero.

Per:

Guida per contenitori n. art. 972121 (tuttavia non Dim. ECB3Z né ECB2).

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello