Vaschette a bocca di lupo ESD in PP singole, nero, Modello: ECB4

Codice art.: 972330 ECB4
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Altezza 125 mm
Larghezza 145 mm
Profondità 235 mm
Larghezza interna 127 mm
Profondità interna 180 mm
Colore nero
Tipo di prodotto Vaschetta a bocca di lupo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972330 ECB4
EAN / GTIN 8055520404052
Codice del produttore CB 4 MC - 1394004197
Manufacturer Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette impilabili di qualità, in plastica conduttiva ESD. Resistente alla maggior parte degli acidi e degli oli. Resistente alle temperature da – 20° a + 80°C
Colore: nero.

Per:

Guida per contenitori n. art. 972121 (tuttavia non Dim. ECB3Z né ECB2).

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello