Vaschette a bocca di lupo ESD in PP singole ECB3Z

Codice art.: 972330 ECB3Z
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Altezza 145 mm
Larghezza 200 mm
Profondità 350 mm
Larghezza interna 182 mm
Profondità interna 280 mm
Colore nero
Tipo di prodotto Vaschetta a bocca di lupo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972330 ECB3Z
EAN / GTIN 8055520413054
Codice del produttore CB 3Z MC - 1394103197

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette impilabili di qualità, in plastica conduttiva ESD. Resistente alla maggior parte degli acidi e degli oli. Resistente alle temperature da – 20° a + 80°C
Colore: nero.

Per:

Guida per contenitori n. art. 972121 (tuttavia non Dim. ECB3Z né ECB2).

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello