Piano di lavoro ESD 1000 mm

Codice art.: 972160 1000
(CHF 558.67 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Lunghezza 1.000 mm
Profondità 750 mm
Spessore 51,6 mm
Lunghezza piano 1.000 mm
Materiale piano di lavoro Pannello truciolare interamente conduttivo
Rivestimento del piano di lavoro Materiale laminato HPL conduttivo
Spessore rivestimento 0,8 mm
Colore superficie piano di lavoro grigio chiaro RAL 7035
Caratteristiche ESD
Strato superiore conduttivo
Nucleo conduttivo (volume)
Messa a terra centrale, sul lato inferiore del piano di lavoro
Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972160 1000
EAN / GTIN 4062406166953

Descrizione

Esecuzione:

Piano di lavoro composto da pannello truciolare interamente conduttivo di 50 mm. Rivestimento superiore in laminato HPL conduttivo EGB 0,8 mm. Lato inferiore con sistema di trazioni opposte in laminato bianco. Bordo in ABS antistatico di 3 mm su tutto il perimetro.

Nota:

Foro centrale per componente di messa a terra n. art. 972827 Dim. INT2W sul lato inferiore del piano di lavoro ESD. Da ordinare separatamente.
Il piano di lavoro ESD deve essere utilizzato solo con strutture portanti ESD e raccordi a gomito ESD.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript