Termoigrometro, Modello: 608H1

Codice art.: 474050 608H1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 139.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 6LR61
Intervallo di misurazione temperatura 0 °C - 50 °C
Intervallo di misurazione umidità relativa 10 % - 95 %
Intervallo di misurazione punto di rugiada td -20 °C - 50 °C
Risoluzione temperatura (da 0 a 50 °C) 0,1 °C
Errore massimo punto di rugiada td ±0,5 (a 25 °C) °C
Errore massimo umidità relativa 3 %
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Larghezza 111 mm
Altezza 90 mm
Profondità 40 mm
Tipo di prodotto Strumento di misura per temperatura e umidità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 474050 608H1
EAN / GTIN 4029547000324
Codice del produttore 0560 6081

Descrizione

Esecuzione:

Per la determinazione esatta di umidità, temperatura e punto di rugiada. Insensibile alla brina. Esente da manutenzione. Visualizzazione min / max con funzione reset. Utilizzo da tavolo e da parete.

Uso:

Ideale per il controllo delle condizioni ambientali.

Fornitura:

Inclusi batterie n. art. 081561 Dim. 6LR61 e certificato di collaudo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello