Componente di messa a terra borchia 10,3 mm INT2W

Codice art.: 972827 INT2W
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Borchia di collegamento Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Numero di pulsanti 2
    ⌀ Pulsante 10,3 mm
    Per uso internazionale
    Messa a terra di persone secondario
    Contatto di massa ESD Asola a vite
    Tipo di cavo liscio
    Lunghezza cavo 1,5 m
    Tipo di prodotto Componente di messa a terra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 972827 INT2W
    EAN / GTIN 4057989025414
    Codice del produttore C-197 2541

    Descrizione

    Esecuzione:

    Componente di messa a terra (dotato di resistenza di protezione da 1 MΩ) per un semplice contatto di massa ESD tramite l’asola a vite. Cavo liscio (1,5 m).
    Contatto: 2× Borchie da 10,3 mm.

    Nota:

    Per l’uso internazionale il n. art. 972827 Dim. INT2W risulta essere il più adatto, poiché il collegamento avviene tramite asola a vite. I componenti di messa a terra n. art. 972821 Dim. DE1W, n. art. 972823 Dim. DE3 e n. art. 972825 Dim. DE6W possono essere collegati solo tramite gli appositi adattatori. Assicurarsi che gli adattatori siano conduttivi ESD.
    Adatto anche per uso internazionale.

    Download & documenti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello