Guida ESD con vaschette per minuteria 1500/9

Codice art.: 972121 1500/9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) / numero vaschette Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Esecuzione Multifix con vaschetta a bocca di lupo
Altezza montato 130 mm
Numero vaschette 9
Modello vaschetta ECB4
Colore vaschetta a bocca di lupo nero
Portata 50 kg
Tipo di prodotto Mensola portavaschette

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972121 1500/9
EAN / GTIN 4062406329235
Codice del produttore 972121 1500/9

Descrizione

Esecuzione:

Guida in lamiera di acciaio. Possibilità di attrezzare la guida con diverse vaschette per minuteria. Portata di 50 kg distribuita sulla lunghezza.

Per:

Montaggio per inserimento in piantane di supporto ESD n. art. 972080 e carrelli portamateriali ESD n. art. 972060 (solo Dim. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello