Guida ESD con vaschette per minuteria 1500/14

Codice art.: 972121 1500/14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) / numero vaschette Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Esecuzione Multifix con vaschetta a bocca di lupo
Altezza montato 100 mm
Numero vaschette 14
Modello vaschetta ECB5
Colore vaschetta a bocca di lupo nero
Portata 50 kg
Tipo di prodotto Mensola portavaschette

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972121 1500/14
EAN / GTIN 4062406329242
Codice del produttore 972121 1500/14

Descrizione

Esecuzione:

Guida in lamiera di acciaio. Possibilità di attrezzare la guida con diverse vaschette per minuteria. Portata di 50 kg distribuita sulla lunghezza.

Per:

Montaggio per inserimento in piantane di supporto ESD n. art. 972080 e carrelli portamateriali ESD n. art. 972060 (solo Dim. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello