Morsa parallela ”Heuer-Front” intercambiabili 160 mm

Codice art.: 967360 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Heuer Front
Larghezza ganasce 160 mm
Apertura 225 mm
Profondità di serraggio 100 mm
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con ⌀ esterno 27 mm - 100 mm
Ganasce intercambiabili no
Direzione apertura Apertura anteriore
Materiale Acciaio forgiato a stampo
Peso 27 kg
Tipo di prodotto Morsa parallela

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967360 160
EAN / GTIN 2050002047709
Codice del produttore 101 160

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in acciaio, forgiate − garantite e indistruttibili.
Apertura anteriore.
Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Asta robusta con vite di serraggio con filettatura trapezoidale a due principi per apertura e chiusura rapida delle ganasce. Chiave per asta filettata zincata con anelli di sicurezza ribaditi in acciaio. Asta filettata e guide protette dalle impurità. Guida prismatica bilaterale regolabile.
Con prolunga dell'incudine rinforzata per lavori di allineamento e rifilatura.
Ganasce montate, temprate in superficie. Un lato scanalato, l’altro liscio. Reversibili e intercambiabili.

Fornitura:

Incluse le viti di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Verniciatura:

Termoverniciati blu, a effetto martellato.

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell’altezza adatto vedi n. art. 967540.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello