Morsa parallela ”Heuer-Front”, Larghezza ganasce: 100mm

Codice art.: 967350 100
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Heuer Front
Larghezza ganasce 100 mm
Apertura 125 mm
Profondità di serraggio 50 mm
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con ⌀ esterno 16 mm - 30 mm
Ganasce intercambiabili no
Direzione apertura Apertura anteriore
Materiale Acciaio forgiato a stampo
Peso 4,5 kg
Tipo di prodotto Morsa parallela

Identificazione e classificazione

Codice articolo 967350 100
EAN / GTIN 2050002047631
Codice del produttore 100 100

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in acciaio, forgiate − garantite e indistruttibili.
Apertura anteriore.
Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Asta robusta con vite di serraggio confilettatura trapezoidale a due principi per apertura e chiusura rapida delle ganasce. Chiave per asta filettata zincata con anelli di sicurezza ribaditi in acciaio. Asta filettata e guide protette dalle impurità. Guida prismatica bilaterale regolabile.
Con prolunga dell'incudine rinforzata per lavori di allineamento e rifilatura.
Ganasce scanalate e accuratamente temprate in superficie, non intercambiabili.

Fornitura:

Incluse le viti di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Verniciatura:

Termoverniciati blu, a effetto martellato.

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell’altezza adatto vedi n. art. 967540.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello