{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Heuer Front | |
Larghezza ganasce | 100 mm | |
Campo di serraggio | 10 mm - 60 mm | |
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con ⌀ esterno | 3/8 − 1 pollici | |
Direzione apertura | Apertura anteriore | |
Materiale | Acciaio forgiato a stampo | |
Peso | 5 kg | |
Tipo di prodotto | Morsa parallela |
Codice articolo | 967395 100 | |
EAN / GTIN | 2050002047839 | |
Codice del produttore | 100 100 + 119 100 |