Morsa parallela ”Heuer-Front” 120 mm

Codice art.: 967350 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Heuer Front
Larghezza ganasce 120 mm
Apertura 150 mm
Profondità di serraggio 65 mm
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con ⌀ esterno 16 mm - 55 mm
Ganasce intercambiabili no
Direzione apertura Apertura anteriore
Materiale Acciaio forgiato a stampo
Peso 9 kg
Tipo di prodotto Morsa parallela

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967350 120
EAN / GTIN 2050002047648
Codice del produttore 100 120

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in acciaio, forgiate − garantite e indistruttibili.
Apertura anteriore.
Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Asta robusta con vite di serraggio confilettatura trapezoidale a due principi per apertura e chiusura rapida delle ganasce. Chiave per asta filettata zincata con anelli di sicurezza ribaditi in acciaio. Asta filettata e guide protette dalle impurità. Guida prismatica bilaterale regolabile.
Con prolunga dell'incudine rinforzata per lavori di allineamento e rifilatura.
Ganasce scanalate e accuratamente temprate in superficie, non intercambiabili.

Fornitura:

Incluse le viti di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Verniciatura:

Termoverniciati blu, a effetto martellato.

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell’altezza adatto vedi n. art. 967540.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello