Morsa parallela con staffa di serraggio 100 mm

Codice art.: 967270 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 100 mm
Apertura 125 mm
Campo di serraggio 18 mm - 75 mm
Le ganasce stringitubo n. art. 967285 serrano i tubi con ⌀ esterno 3/8; 2.1/2 pollici
Direzione apertura Apertura anteriore
Materiale Acciaio forgiato a stampo
Peso 6,5 kg
Tipo di prodotto Morsa parallela

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967270 100
EAN / GTIN 4045197612724
Codice del produttore 967270 100

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in fusione di acciaio.
Apertura anteriore. Ganasce fresate e temprate in superficie. Elevata profondità di serraggio. Asta robusta con filettatura trapezoidale.
Asta filettata e guide protette dalle impurità.
Guida registrabile; superficie dell’incudine ampia e temprata.CRLF> 

Uso:

Per il serraggio sui piani di lavoro.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Accessori speciali:

Ganasce stringitubo n. art. 967285.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello