{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce | 125 mm | |
Apertura | 150 mm | |
Campo di serraggio | 18 mm - 75 mm | |
Le ganasce stringitubo n. art. 967285 serrano i tubi con ⌀ esterno | 3/8 − 3 pollici | |
Direzione apertura | Apertura anteriore | |
Materiale | Acciaio forgiato a stampo | |
Peso | 10,5 kg | |
Tipo di prodotto | Morsa parallela |
Codice articolo | 967270 125 | |
EAN / GTIN | 4045197612731 | |
Codice del produttore | 967270 125 |