• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, profilate, Larghezza ganasce: 100mm

Codice art.: 967722 100
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 14.30 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 100 mm
Tipo di fissaggio Magnete permanente
Tipo di superficie di serraggio profilate
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967722 100
EAN / GTIN 4045197974150
Codice del produttore 967722 100
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce per morse da banco in alluminio estruso. Con magneti permanenti integrati, adatti per tutte le morse da banco con larghezza ganasce corrispondente. Straordinaria forza di tenuta grazie all’ampia superficie magnetica.
Superfici di serraggio profilate.

Per:

Tutti i modelli di morse da banco.

Nota:

Nuova esecuzione con il 50% in più di forza di tenuta.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello