Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, profilate 125 mm

Codice art.: 967722 125
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 16.05 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 125 mm
Tipo di fissaggio Magnete permanente
Tipo di superficie di serraggio profilate
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967722 125
EAN / GTIN 4045197974174

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce per morse da banco in alluminio estruso. Con magneti permanenti integrati, adatti per tutte le morse da banco con larghezza ganasce corrispondente. Straordinaria forza di tenuta grazie all’ampia superficie magnetica.
Superfici di serraggio profilate.

Per:

Tutti i modelli di morse da banco.

Nota:

Nuova esecuzione con il 50% in più di forza di tenuta.
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
    Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello