Innesto per scala con piattaforma 4

Codice art.: 966288 4
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Gradini aggiuntivi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Lunghezza incl. scala 2,37 m
Altezza di lavoro inclusa scala per piattaforme ca. 3,6 m
Altezza piattaforma con scala 1,62 m
Larghezza inferiore esterna 0,62 m
Dimensioni di trasporto 1200×618×170 mm
Peso 8,3 kg
Tipo di prodotto Prolunga della scala

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966288 4
EAN / GTIN 4031405520820

Descrizione

Esecuzione:

Pratica estensione a innesto nella scala a piattaforma n. art. 966286 (ordinare la scala separatamente). Montaggio facile e veloce grazie al collegamento a spina con blocco del gancio. Rivestimento colorato sui montanti per una facile identificazione delle coppie. Salvaspazio durante il trasporto e lo stoccaggio.

Per:

Scala con piattaforma a innesto n. art. 966286.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello