{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Lunghezza incl. scala | 1,9 m | |
Altezza di lavoro inclusa scala per piattaforme ca. | 3,15 m | |
Altezza piattaforma con scala | 1,15 m | |
Larghezza inferiore esterna | 0,57 m | |
Dimensioni di trasporto | 720×585×170 mm | |
Peso | 4,8 kg | |
Tipo di prodotto | Prolunga della scala |
Codice articolo | 966288 2 | |
EAN / GTIN | 4031405520806 |