{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Lunghezza L | 1,43 m | |
Lunghezza scala | 1,43 m | |
Altezza di lavoro circa | 2,7 m | |
Altezza piattaforma senza corrimano | 0,69 m | |
Larghezza superiore appoggio | 0,57 m | |
Altezza montante | 73 mm | |
Profondità pioli / gradini | 80 mm | |
Piano di appoggio | si | |
Piattaforma presente | si | |
Numero di gradini inclusa piattaforma | 3 | |
Materiale | Alluminio | |
Corrimano | 2 | |
Accessibilità | monofronte | |
Mobile | no | |
Peso | 9,5 kg | |
Tipo di prodotto | Scala per piattaforme |
Codice articolo | 966286 1 | |
EAN / GTIN | 4031405520837 |