Scala multiuso in 3 parti 3X8

Codice art.: 966120 3X8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di pioli Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata scale 150 kg
    Lunghezza massima scala 5,8 m
    Lunghezza come scala di ancoraggio in 2 pezzi e come scala a libro con elemento a innesto 4,1 m
    Altezza di lavoro max. scala d’appoggio (3 parti) circa 6,65 m
    Lunghezza elementi della scala 2,45 m
    Altezza montante 73 mm
    Larghezza traversa 1 m
    Numero di gradini 3×8
    Materiale Pioli e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio
    Esecuzione scaletta Pioli
    Peso 17,5 kg
    Norma DIN EN 131-2
    Tipo di prodotto Scala multiuso

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 966120 3X8
    EAN / GTIN 4003866415380
    Codice del produttore 41538

    Descrizione

    Esecuzione:

    Pioli e montanti in profilati estrusi di alluminio. Giunzione pioli-trave montante mediante ribattitura altamente resistente.
    Due resistenti cinghie in perlon fungono da sicura e ad 1 collegamento rigido.
    Scala superiore con gancio d’innesto e protezione anti sfilo. Stabilità ottimale grazie alla larga traversa.
    Adattabili ai gradini delle scale, scala superiore utilizzabile separatamente come scala d’appoggio.

    Norma:

    DIN EN 131.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello