Scala multiuso in 3 parti, Numero di pioli: 3X12

Codice art.: 966120 3X12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di pioli Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Lunghezza massima scala 8,6 m
Lunghezza come scala di ancoraggio in 2 pezzi e come scala a libro con elemento a innesto 6,1 m
Altezza di lavoro max. scala d’appoggio (3 parti) circa 9,35 m
Lunghezza elementi della scala 3,55 m
Altezza montante 98 mm
Larghezza traversa 1,2 m
Numero di gradini 3×12
Materiale Pioli e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio
Esecuzione scaletta Pioli
Peso 28,8 kg
Normativa DIN EN 131-2
Tipo di prodotto Scala multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966120 3X12
EAN / GTIN 4003866415427
Codice del produttore 41542

Descrizione

Esecuzione:

Pioli e montanti in profilati estrusi di alluminio. Giunzione pioli-trave montante mediante ribattitura altamente resistente.
Due resistenti cinghie in perlon fungono da sicura e ad 1 collegamento rigido.
Scala superiore con gancio d’innesto e protezione anti sfilo. Stabilità ottimale grazie alla larga traversa.
La scala superiore non può essere sfilata e utilizzata separatamente.

Norma:

DIN EN 131.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello