{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Lunghezza massima scala | 6,9 m | |
Lunghezza come scala di ancoraggio in 2 pezzi e come scala a libro con elemento a innesto | 4,95 m | |
Altezza di lavoro max. scala d’appoggio (3 parti) circa | 7,7 m | |
Lunghezza elementi della scala | 3 m | |
Altezza montante | 85 mm | |
Larghezza traversa | 1,1 m | |
Numero di gradini | 3×10 | |
Materiale | Pioli e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio | |
Esecuzione scaletta | Pioli | |
Peso | 23,3 kg | |
Norma | DIN EN 131-2 | |
Tipo di prodotto | Scala multiuso |
Codice articolo | 966120 3X10 | |
EAN / GTIN | 4003866415403 | |
Codice del produttore | 41540 |