Scale a libro con pioli, alluminio, accessibili da entrambi i lati 2X8

Codice art.: 966053 2X8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di pioli Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Lunghezza scala 2,4 m
Altezza di lavoro circa 3,8 m
Larghezza inferiore esterna 0,59 m
Profondità pioli / gradini 30 mm
Esecuzione scaletta Pioli
Accessibilità bifronte
Peso 9,8 kg
Tipo di prodotto Scala a libro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966053 2X8
EAN / GTIN 4031405330160
Codice del produttore 33016

Descrizione

Esecuzione:

Montanti in tubo a sezione quadra, pioli quadrati scanalati 30×30 mm, ribattuti ai montanti, esecuzione conica del montante per una maggiore stabilità. Tappi all'estremità superiori dei montanti. Piedino antiscivolo nivello®. Elevata stabilità grazie a due resistenti cinghie in perlon che fungono da sicura, sistema di sicurezza per il trasporto. Cerniere in acciaio zincato con collegamento a vite.

Norma:

DIN EN 131.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello