{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Lunghezza scala | 1,83 m | |
Altezza di lavoro circa | 3,3 m | |
Larghezza inferiore esterna | 0,53 m | |
Profondità pioli / gradini | 30 mm | |
Esecuzione scaletta | Pioli | |
Accessibilità | bifronte | |
Peso | 7,7 kg | |
Tipo di prodotto | Scala a libro |
Codice articolo | 966053 2X6 | |
EAN / GTIN | 4031405330122 | |
Codice del produttore | 33012 |