Scale a libro con pioli, alluminio, accessibili da entrambi i lati 2X12

Codice art.: 966053 2X12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di pioli Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Lunghezza scala 3,51 m
Altezza di lavoro circa 4,8 m
Larghezza inferiore esterna 0,7 m
Profondità pioli / gradini 30 mm
Esecuzione scaletta Pioli
Accessibilità bifronte
Peso 16 kg
Tipo di prodotto Scala a libro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966053 2X12
EAN / GTIN 4031405330245
Codice del produttore 33024

Descrizione

Esecuzione:

Montanti in tubo a sezione quadra, pioli quadrati scanalati 30×30 mm, ribattuti ai montanti, esecuzione conica del montante per una maggiore stabilità. Tappi all'estremità superiori dei montanti. Piedino antiscivolo nivello®. Elevata stabilità grazie a due resistenti cinghie in perlon che fungono da sicura, sistema di sicurezza per il trasporto. Cerniere in acciaio zincato con collegamento a vite.

Norma:

DIN EN 131.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello