Set di utensili per ispezione 5

Codice art.: 962940 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in E: 9×36
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili
  • Altezza minima appropriata frontalino cassetti: 75

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in E 9×36
Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Altezza minima appropriata frontalino cassetti 75 mm
Larghezza 149 mm
Profondità 598 mm
Larghezza in E 9 E
Profondità in E 36 E
Larghezza dei cassetti riempiti in E 9E
Numero degli utensili 5
Esecuzione con set di utensili
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 962940 5
EAN / GTIN 2050001818232
Codice del produttore 962940 5

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto blu brillante mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Per:

Armadi per utensili / cassetti con profondità 36 E. Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 9 E (149×598×30 mm), o 18 E (298×598×30 mm) della larghezza dei cassetti.

Fornitura:

Alloggiamento in espanso rigido vuoto n. art. 962940 Dim. 0: 1 pezzo
Lampada tascabile a LED GARANT n. art. 081505 Dim. 125: 1 pezzo
Artiglio prensile flessibile n. art. 081610 Dim. 500: 1 pezzo
Specchietto telescopico HOLEX n. art. 081630 Dim. 30: 1 pezzo
Lampada di ispezione telescopica n. art. 081665: 1 pezzo
Pinzetta, punta tronca larga 3 mm, n. art. 727550 Dim. N: 1 pezzo

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello