Pinzetta punta tronca/punta larghezza 3 mm, 145 mm, forma 40 N

Codice art.: 727550 N
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Materiale Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio speciale

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale Acciaio speciale
    Lunghezza 145 mm
    Larghezza punta 3 mm
    Caratteristica punta tronca, zigrinata all'interno
    Forma punta 40
    Superficie pinzetta nichelato
    Punta intercambiabile no
    Tipo di prodotto Pinzetta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 727550 N
    EAN / GTIN 4045197993014
    Codice del produttore 727550 N

    Descrizione

    Esecuzione:

    Zigrinata all’interno.
    In acciaio speciale, nichelato (n. art. 727520 / 7560 verniciata nera).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello