Parete fessurata, zincata per cassetti larghezza 610 mm 200 mm

Codice art.: 960500 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
    Altezza 175 mm
    Divisorio 1 E = 17 mm
    Per altezza frontalini dei cassetti 200 mm
    Per cassetti larghezza 610 mm
    Per cassetti larghezza in E 36E
    Per cassetti profondità 610 mm
    Per cassetti profondità in E 36E
    Materiale Lamiera di acciaio verniciata in grigio chiaro RAL 7035
    Fissaggio sul fondo del cassetto Collegamento mediante viti n. art. 960530
    Tipo di prodotto Pannello fessurato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 960500 200
    EAN / GTIN 4045197333339
    Codice del produttore 960500 200

    Descrizione

    Esecuzione:

    Le pareti fessurate sono adattate alle altezze dei cassetti. Le fessure laterali con passo 17:17 mm servono per l’inserimento dei divisori in lamiera. Avvitare i divisori al fondo dei cassetti. Per le viti vedere n. art. 960530.

    Uso:

    Per suddividere in larghezza o profondità i cassetti da 36×36 E n. art. 943011 / 3021, nonché solo in larghezza i cassetti di profondità 36 E.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello