{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per l’arredamento industriale | Armadio per utensili | |
Altezza | 75 mm | |
Divisorio | 1 E = 17 mm | |
Per altezza frontalini dei cassetti | 100/125 mm | |
Per cassetti larghezza | 610 mm | |
Per cassetti larghezza in E | 36E | |
Per cassetti profondità | 610 mm | |
Per cassetti profondità in E | 36E | |
Materiale | Lamiera di acciaio verniciata in grigio chiaro RAL 7035 | |
Fissaggio sul fondo del cassetto | Collegamento mediante viti n. art. 960530 | |
Tipo di prodotto | Pannello fessurato |
Codice articolo | 960500 100/125 | |
EAN / GTIN | 4045197333315 | |
Codice del produttore | 960500 100/125 |