Parete fessurata, zincata per cassetti larghezza 610 mm, 36 E, per altezza frontalino cassetti: 150/175mm

Codice art.: 960500 150/175
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
191 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Altezza 125 mm
Divisorio 1 E = 17 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 150/175 mm
Per cassetti larghezza 610 mm
Per cassetti larghezza in E 36E
Per cassetti profondità 610 mm
Per cassetti profondità in E 36E
Materiale Lamiera di acciaio verniciata in grigio chiaro RAL 7035
Fissaggio sul fondo del cassetto Collegamento mediante viti n. art. 960530
Tipo di prodotto Pannello fessurato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960500 150/175
EAN / GTIN 4045197333322
Codice del produttore 960500 150/175

Descrizione

Esecuzione:

Le pareti fessurate sono adattate alle altezze dei cassetti. Le fessure laterali con passo 17:17 mm servono per l’inserimento dei divisori in lamiera. Avvitare i divisori al fondo dei cassetti. Per le viti vedere n. art. 960530.

Uso:

Per suddividere in larghezza o profondità i cassetti da 36×36 E n. art. 943011 / 3021, nonché solo in larghezza i cassetti di profondità 36 E.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello