Anta metà altezza, montata in basso M

Codice art.: 955491 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Angolo di apertura sportello 250 grado
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Serie Tower
Altezza 794 mm
Larghezza 534 mm
Tipo di prodotto Ante battenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955491 M
EAN / GTIN 4062406586126
Codice del produttore 955491 M

Descrizione

Esecuzione:

Ante per UNI Tower in lamiera di acciaio, rinforzate sul lato interno e richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro.

Per:

UNI Tower, forma a U, montabile solo nella metà inferiore.

Fornitura:

Anta con battuta a destra e ripiano di copertura del vano dell’anta stessa.

Verniciatura:

Termoverniciati in antracite RAL 7016. Non configurabile.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello