Modulo cassetti per Forma a U, Modello: 3

Codice art.: 955486 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 40
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Regolazione dell’altezza con passo: 37
  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×16

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 40 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Regolazione dell’altezza con passo 37 mm
Superficie utile dei cassetti in G 20×16
Serie Tower; Z-Tower
Altezza 247 mm
Larghezza 540 mm
Profondità 477 mm
Cassetti larghezza utile in G 20
Cassetti profondità utile in G 16
Peso 13 kg
Tipo di prodotto Cassetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955486 3
EAN / GTIN 4062406586089
Codice del produttore 955486 3

Descrizione

Esecuzione:

Modulo cassetti per UNI Tower Dim. M con forma a U o UNI Z-Tower. Il modulo può essere agganciato all’UNI Tower a qualsiasi altezza. Possibilità di un solo modulo cassetti per ogni UNI Tower. Cassetti a estrazione totale (20×16G), non richiudibili separatamente. Cassetti con sblocco di sicurezza a una mano. Portata di 40 kg per ciascun cassetto.

Per:

UNI Tower, UNI Z-Tower.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 125, 125

Verniciatura:

Corpo dei cassetti in argento, frontalini dei cassetti in antracite RAL 7016, termoverniciati. Non configurabile.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello