{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 100 kg | |
Spessore ripiano | 30 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 37 mm | |
Serie | Tower; Z-Tower | |
Altezza | 30 mm | |
Larghezza | 540 mm | |
Profondità | 478 mm | |
Tipo di prodotto | Ripiano |
Codice articolo | 955481 M | |
EAN / GTIN | 4062406586003 | |
Codice del produttore | 955481 M |