Rialzo per UNI Tower M YELLOW

Codice art.: 955475 YELLOW
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Tower
Altezza 220 mm
Larghezza 602 mm
Profondità 542 mm
Colore giallo RAL 1021
Tipo di prodotto Supporto di segnalazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955475 YELLOW
EAN / GTIN 4062406585877
Codice del produttore 955475 YELLOW

Descrizione

Esecuzione:

Rialzo per UNI Tower in lamiera di acciaio con parte superiore chiusa. Per la segnalazione ad es. della stazione di primo soccorso o della stazione di pulizia nonché per la messa a disposizione di utensili o dispositivi di protezione individuale.

Verniciatura:

Termoverniciato nel rispettivo colore.

Nota:

Fornitura in componenti singoli, rialzo facile da montare.
I pittogrammi adatti (diverse applicazioni) si trovano al n. art. 955474.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello