{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma in espanso rigido LD45, spessore | 30 mm | |
Riempimento di un cassetto in G | 20×16 | |
Per l’arredamento industriale | Carrelli portautensili per officina | |
Altezza minima appropriata frontalino cassetti | 100 mm | |
Larghezza | 500 mm | |
Profondità | 400 mm | |
Larghezza in G | 20 | |
Profondità in G | 16 | |
Per altezza frontalini dei cassetti | 125 mm; 200 mm | |
Numero di utensili | 23 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Esecuzione | per cassetti dei carrelli per officina | |
Tipo di prodotto | Inserto in espanso rigido |
Codice articolo | 955001 23 |