Divisori fessurati bilaterali profondità 20G, Per altezza frontalino cassetti: 300mm

Codice art.: 951520 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  22.30 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  18.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 275 mm
Spessore 12 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 300 mm
Tipo di prodotto Pannello fessurato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951520 300
EAN / GTIN 4062406136550
Codice del produttore 951520 300

Descrizione

Esecuzione:

Divisori fessurati singoli per la suddivisione dei cassetti. Montaggio senza utensili: i divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. Struttura robusta in plastica, nessun pericolo di lesioni sui bordi in caso di estrazione.
Inserto intermedio in lamiera di acciaio per una maggiore stabilità.

Per:

Profondità utile cassetti 20G.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello